A B Ügynökségi megfelelés: cCSAus , Alapanyag: Öntöttvas , Csapágy típusa: Labda , vezeték hossza: 20 láb. , Vezeték típusa: SJTW , Kötelesség: Folyamatos , GPM víz @ 40 Ft. a fejétől: 38 , Lakás: Rozsdamentes acél , Ház anyaga: Rozsdamentes acél , Hz: 60 , Max. Folyadék hőmérséklet: 104 fok F , Motor fordulatszám: 3450 , Motor típusa: PSC , fázis: 1 , RPM: 3450 , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Tengelytömítés: Szén / kerámia, szilícium-karbid , Hővédelem: Igen , Felső anyag: Rozsdamentes acél , Típus: Víztelenítés / közmű , Feszültség: 115 , Garancia: 2 éve
Merülő szivattyúk, golyóscsapágyak, 20 láb zsinórhossz
A Little Giant búvárszivattyúkat arra tervezték, hogy eltávolítsák az álló / felgyülemlett vizet a pincében vagy a kúszótérben lévő aknából, és a vizet a csatornavezetékbe továbbítsák. Ezek az egységek rozsdamentes acél házzal rendelkeznek a korrozív folyadékok kezelésére és félig nyitott járókerék kialakítású szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok kezelésére. Teljesen a víz alá merülnek, és automatikusan elindítják a motort, amikor az aknában lévő víz vészszintre emelkedik, és leállítja a szivattyút, amikor a víz lefolyik a normál szintre. Válasszon a búvárszivattyúk széles választékából, amelyek 12 és 14 hüvelykes magasságban kaphatók.