KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 620240 olajteknő szivattyú 1/2 LE 12 hüvelykes magasság | AE3MKD 5EAF8 / FLS-400

LITTLE GIANT PUMPS 620240 olajteknő szivattyú 1/2 LE, 12 hüvelykes magasság

Raktáron
Tétel: AE3MKD Típus: 620240Kereszthivatkozás: 5EAF8 / FLS-400

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,171.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíztelenítő / közműszivattyú
Ügynökségi megfeleléscCSAus
erősítők5 AC
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Vezeték mérete16/3
Vezeték típusaSJTW
Átmérő7 5 / 16 "
NPT-mentesítés2"
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje54
GPM víz @ 15 Ft. a feje49
GPM víz @ 20 Ft. a feje42
GPM víz @ 25 Ft. a feje34
GPM víz @ 30 Ft. a feje22
GPM víz @ 5 Ft. a feje58
HandleHőre lágyuló
Magasság12 "
HázRozsdamentes acél
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaGumi
Hossz7 5 / 16 "
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 16 "
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Maximális fej37 ft.
MotorházAlumínium
Motorház anyagaalumínium
Motor fordulatszám3450
motor típusaPSC
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSzén / kerámia, szilícium-karbid
HővédelemIgen
Top anyagRozsdamentes acél
típusVíztelenítés / közmű
Feszültség115
2 éve
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.5425
Hajó magassága (cm)33.78
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 30 Ft. a fejeerősítőkVezeték méreteGPM víz @ 5 Ft. a fejeHandleMagasságHPJárókerék anyagaÁr
LITTLE GIANT PUMPS 620241 olajteknő szivattyú 1 LE 14 hüvelykes magasság | AE3MKE 5EAF9 / FS-750 6202415410 AC14/380Rozsdamentes acél14 "1Lágyvas€1,474.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620240 olajteknő szivattyú 1/2 LE, 12 hüvelykes magasság
€1,171.92 /Mértékegység