DAYTON Pneumatikus golyós vibrátorok


Szűrő
Labda anyaga: Edzett acél , Kötelesség: Folyamatos , Ház anyaga: Alumínium , Max. Nyomás: 90 psi , Max. Hőmérséklet: 360 fok F , Beépítési: Bármely pozíció , Tartó lemez: Nem , Vibrátor típusa: Labda
StílusModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1DYP1
3.125 "5"2.375 "€270.81
B
1DYP2
3.125 "5"2.375 "€280.83
C
1DYP3
4"6.25 "3.125 "€309.24
D
1DYP4
4"6.25 "3.125 "€377.37

Pneumatikus golyós vibrátorok

A Dayton pneumatikus golyós vibrátorokat a súrlódás csökkentésére és az ömlesztett anyagok szállítására, lazítására és szétválasztására használják. Eloxált alumínium házzal rendelkeznek, amely egy forgó acélgolyóval van beépítve, hogy nem irányított vibrációt keltsen. Ezek a vibrátorok akár 90 psi és 360 fokos F nyomást és hőmérsékletet is képesek ellenállni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?