HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Duplex panel DIN sín tartályai


Szűrő
Alkalmazási környezet: Ipari környezetek , Szín: Szürke , Építkezés: Öntött és gyártott , Fokozat: Ipari , Magasság: 2.54 " , Hossz: 5.62 " , Szerelési mód: Függőleges, DIN sín , Rögzítési típus: Bizottság , NEMA minősítés: 5-15R , Bandák száma: 1 , Kiadóhelyek száma: 1 , Kimenet típusa: Duplex , fázis: 1 , Tápfeszültség jelző: Nem , Túlfeszültség elnyomás: Nem , Feszültség: 125 VAC , Névleges feszültség: 125 V , Szélesség: 3.31 " , Vezeték mérete: # 14 AWG - # 12 AWG , Bekötési mód: Oldal
StílusModellVezetékek számaerősítőkJelenlegi minősítésHPAnyagMax. HPNEMA konfigurációPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
20 DUB
32020 A1Összetett15-20R2€147.98
B
15 DUB
3-vezetékes1515 A1/2Műanyag0.55-15R2-pólusú€148.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?