Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 503375 Vízkerti szivattyú, 115V, 1/15 LE, 15 láb vezeték | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG

LITTLE GIANT PUMPS 503375 Kerti vízszivattyú, 115 V, 1/15 LE, 15 láb vezeték

Raktáron
Tétel: AD9FPC Típus: 503375Keresztszám: 4RK86 / 3E-12N-WG
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
€468.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRecirkuláló szivattyú
Vezetékhossz15 láb.
AdóFolyamatos
Teljes terhelésű erősítők3.2
GPH víz @ 1 Ft. a feje500
GPH víz @ 10 Ft. a feje210
GPH víz @ 5 Ft. a feje337
Magasság5.5 "
Ház anyagaNejlon
HP1/15
Hz60
Járókerék anyagaNejlon
Beömlőnyílás1/2 "(F) NPT
Bemeneti szerelvény mérete1/2 "FNPT
Bemeneti típus1/2 "(F) NPT
Hossz7"
Max. GPM vízhez10
Max. Fej17.3 ft.
Motorház anyagaEpoxi bevonatú öntött alumínium
Kivezetés1/2 "(M) NPT
Kimeneti méret1/2 "MNPT
TúlterhelésvédelemIgen
Szivattyú anyagaalumínium
Képernyő anyagpolipropilén
Tömítés anyagaViton
Feszültség115V
Voluta anyagNejlon
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8413702004
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeljes terhelésű erősítőkMagasságMax. FejKivezetésKimeneti méretKépernyő anyagTömítés anyagaÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 502375 Kerti vízszivattyú, 115 V, 1.7 A, 15 láb vezeték | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG 5023755.5 "1.74.75 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolipropilénnitril€330.85
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 566608 Kerti vízszivattyú, 115 V, 60 Hz, 15 láb vezeték, 1/2" cső | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG 5666084 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolietilénnitril€207.04
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 523375 Közvetlen meghajtású kerti vízszivattyú, 115V, 60hz, 6 láb vezeték | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA 5233754"0.54"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTNejlonnitril€247.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 503375 Kerti vízszivattyú, 115 V, 1/15 LE, 15 láb vezeték
€468.29 /Mértékegység