LITTLE GIANT PUMPS Olajjal töltött recirkulációs szivattyúk, folyamatos igénybevétel


Szűrő
Vezeték hossza: 15 láb. , Kötelesség: Folyamatos , Hz: 60 , Feszültség: 115V
StílusModellHosszTeljes terhelésű erősítőkMagasságMax. FejKivezetésKimeneti méretKépernyő anyagTömítés anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
566608
4 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolietilénnitril€207.04
B
523375
4"0.54"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTNejlonnitril€247.70
C
502375
5.5 "1.74.75 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolipropilénnitril€330.85
D
503375
7"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTpolipropilénViton€468.29

Olajjal töltött recirkulációs szivattyúk, folyamatos igénybevétel

A Little Giant recirkulációs szivattyúk alkalmasak folyadék keringetésére/szállítására olyan alkalmazásokban, mint a vízkijelzők, szobor szökőkutak, légkondicionálók, szerszámgépek hűtőfolyadékai és sok más, a vízpazarlás minimalizálása és a felhasználói kényelem növelése érdekében. Ezek a soros szivattyúk olajjal töltött motorral rendelkeznek (akár 1/160 LE névleges teljesítményű motorral) a folyamatos munka érdekében. Ezenkívül epoxibevonatú alumíniumöntvény házzal rendelkeznek a nagyobb tartósság és a túlmelegedés elleni védelem érdekében, hogy megakadályozzák a motor túlmelegedését és a belső alkatrészek károsodását. Válasszon a recirkulációs szivattyúk egy sorából, amelyek 4.6, 7, 11.8 és 17.3 láb (maximum) zárófejjel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?