Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 523375 Közvetlen meghajtású kerti vízszivattyú, 115V, 60hz, 6 láb vezeték | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA

LITTLE GIANT PUMPS 523375 Közvetlen meghajtású kerti vízszivattyú, 115 V, 60 Hz, 6 láb vezeték

Raktáron
Tétel: AD9FPQ Típus: 523375Kereszthivatkozás: 4RL01 / P-AAA

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€247.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRecirkuláló szivattyú
Vezetékhossz15 láb.
AdóFolyamatos
Teljes terhelésű erősítők0.5
GPH víz @ 1 Ft. a feje120
Magasság4"
Ház anyagaNejlon
HP1/160
Járókerék anyagaNejlon
BeömlőnyílásAz átvizsgált
Bemeneti típusAz átvizsgált
Hossz4"
Max. GPM vízhez2
Max. Fej4.6 ft.
Motorház anyagaKorrózióálló nylon
Kivezetés1/4 "(M) NPT
Kimeneti méret1/4 "MNPT
TúlterhelésvédelemIgen
Szivattyú anyagaNejlon
Képernyő anyagNejlon
Tömítés anyaganitril
Feszültség115V
Voluta anyagNejlon
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8413702004
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeljes terhelésű erősítőkMagasságMax. FejKivezetésKimeneti méretKépernyő anyagTömítés anyagaÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 502375 Kerti vízszivattyú, 115 V, 1.7 A, 15 láb vezeték | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG 5023755.5 "1.74.75 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolipropilénnitril€330.85
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 503375 Vízkerti szivattyú, 115V, 1/15 LE, 15 láb vezeték | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG 5033757"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTpolipropilénViton€468.29
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 566608 Kerti vízszivattyú, 115 V, 60 Hz, 15 láb vezeték, 1/2" cső | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG 5666084 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolietilénnitril€207.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 523375 Közvetlen meghajtású kerti vízszivattyú, 115 V, 60 Hz, 6 láb vezeték
€247.70 /Mértékegység