Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 502375 Kerti vízszivattyú, 115 V, 1.7 A, 15 láb vezeték | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG

LITTLE GIANT PUMPS 502375 Kerti vízszivattyú, 115 V, 1.7 A, 15 láb vezeték

Raktáron
Tétel: AD9FPB Típus: 502375Cross Ref: 4RK85 / 2E-38N-WG
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
€306.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRecirkuláló szivattyú
Vezetékhossz15 láb.
AdóFolyamatos
Teljes terhelésű erősítők1.7
GPH víz @ 1 Ft. a feje300
GPH víz @ 10 Ft. a feje70
GPH víz @ 5 Ft. a feje205
Magasság4.75 "
Ház anyagaNejlon
HP1/40
Hz60
Járókerék anyagaNejlon
Beömlőnyílás3/8 "(F) NPT
Bemeneti szerelvény mérete3/8 "FNPT
Bemeneti típus3/8 "(F) NPT
Hossz5.5 "
Max. GPM vízhez5
Max. Fej11.8 ft.
Motorház anyagaEpoxi bevonatú öntött alumínium
Kivezetés1/4 "(M) NPT
Kimeneti méret1/4 "MNPT
TúlterhelésvédelemIgen
Szivattyú anyagaalumínium
Képernyő anyagpolipropilén
Tömítés anyaganitril
Feszültség115V
Voluta anyagNejlon
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8413702090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeljes terhelésű erősítőkMagasságMax. FejKivezetésKimeneti méretKépernyő anyagTömítés anyagaÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 503375 Vízkerti szivattyú, 115V, 1/15 LE, 15 láb vezeték | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG 5033757"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTpolipropilénViton€445.43
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 566608 Kerti vízszivattyú, 115 V, 60 Hz, 15 láb vezeték, 1/2" cső | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG 5666084 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolietilénnitril€207.04
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 523375 Közvetlen meghajtású kerti vízszivattyú, 115V, 60hz, 6 láb vezeték | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA 5233754"0.54"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTNejlonnitril€207.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 502375 Kerti vízszivattyú, 115 V, 1.7 A, 15 láb vezeték
€306.99 /Mértékegység