KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 520100 Merülő szennyvízszivattyú 2LE 230V 38 Feet | AB9PFW 2EHN9 / 20S-CIM

LITTLE GIANT PUMPS 520100 Merülő szennyvízszivattyú 2LE 230V 38 láb

Raktáron
Tétel: AB9PFW Típus: 520100Keresztszám: 2EHN9 / 20S-CIM

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,180.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők18
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő12 40 / 43 "
NPT-mentesítés3"
Kibocsátási méret3 "-NPT
GPM víz @ 10 Ft. a feje205
GPM víz @ 15 Ft. a feje195
GPM víz @ 20 Ft. a feje168
GPM víz @ 25 Ft. a feje160
GPM víz @ 30 Ft. a feje140
GPM víz @ 40 Ft. a feje120
GPM víz @ 50 Ft. a feje87
GPM víz @ 60 Ft. a feje58
Magasság19.753 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP2
Járókerék anyagaSárgaréz
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Fej77 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Motor fordulatszám2900
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor, olajjal töltött
Fázis1
Szivattyú típusaKézikönyv
RPM2900
Tengely anyagaSzén / kerámia
TengelytömítésSzén / kerámia
KapcsolótípusEgyik sem
HővédelemNem
Top anyagÖntöttvas
Feszültség208 a 230
2 yrs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.64
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 30 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeMagasságHPÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 511346 Merülő szennyvízszivattyú 0.5 LE 115v 25 láb | AB6BBL 20X862 / 10SN-CIA-SFS 511346-9.5Labda-120-11 3 / 5 "1/2€1,133.94
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 514620 Merülő szennyvízszivattyú 1LE 230V 64 láb | AB9PFR 2EHN5 / 16S-CIM 5146204011Labda---17 1 / 5 "1€1,948.45
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 514720 Merülő szennyvízszivattyú 1LE 230V 77 láb | AB9PFT 16S-CIM / 2EHN6 514720406.3Labda---17 1 / 5 "1€1,877.68
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 520301 Merülő szennyvízszivattyú 1.5 LE 230 V 77 láb | AB9PFU 2EHN7 / 18S-CIM 52030111115.5Labda84-1519.753 "1.5€2,111.45
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 520150 Merülő szennyvízszivattyú 2LE 230V 67 láb | AB9PFX 2EHP1 / 20S-CIM 52015014012.6Labda120-5819.753 "2€2,333.69
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 509204 Merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE 115v 38 Feet | AD9ARJ 4NY90 / 9SN-CIA-RF 509204-9Felső hüvely és alsó labda-110-11 2 / 5 "4/10€648.84
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 511256 Szennyvízszivattyú, 1/2 LE, 115 V, 10 láb méretű kábel, 2 hüvelykes méret | BQ4HQQ 511256-------1/2 LE€787.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 520100 Merülő szennyvízszivattyú 2LE 230V 38 láb
€2,180.48 /Mértékegység