KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 509204 Merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE 115v 38 Feet | AD9ARJ 4NY90 / 9SN-CIA-RF

LITTLE GIANT PUMPS 509204 Merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE 115v 38 láb

Raktáron
Tétel: AD9ARJ Típus: 509204Kereszthivatkozás: 4NY90 / 9SN-CIA-RF

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€648.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők9
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusFelső hüvely és alsó labda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő11 16 / 25 "
NPT-mentesítés2"
Kibocsátási méret2 "-NPT
GPM víz @ 10 Ft. a feje75
GPM víz @ 15 Ft. a feje30
GPM víz @ 5 Ft. a feje110
Magasság11 2 / 5 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP4/10
Járókerék anyagaNejlon
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Fej20 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Motor fordulatszám1750
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Off PointN / A "
Fázis1
Szivattyú típusaAutomatikus
RPM1750
Tengely anyagaSzén / kerámia
TengelytömítésSzén / kerámia
KapcsolótípusTether
HővédelemIgen
Top anyagÖntöttvas
Feszültség115
2 év. Korlátozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.78
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413702004
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 30 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeMagasságHPÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 511346 Merülő szennyvízszivattyú 0.5 LE 115v 25 láb | AB6BBL 20X862 / 10SN-CIA-SFS 511346-9.5Labda-120-11 3 / 5 "1/2€1,133.94
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 514620 Merülő szennyvízszivattyú 1LE 230V 64 láb | AB9PFR 2EHN5 / 16S-CIM 5146204011Labda---17 1 / 5 "1€1,948.45
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 514720 Merülő szennyvízszivattyú 1LE 230V 77 láb | AB9PFT 16S-CIM / 2EHN6 514720406.3Labda---17 1 / 5 "1€1,877.68
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 520301 Merülő szennyvízszivattyú 1.5 LE 230 V 77 láb | AB9PFU 2EHN7 / 18S-CIM 52030111115.5Labda84-1519.753 "1.5€2,111.45
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 520100 Merülő szennyvízszivattyú 2LE 230V 38 Feet | AB9PFW 2EHN9 / 20S-CIM 52010014018Labda120-5819.753 "2€2,180.48
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 520150 Merülő szennyvízszivattyú 2LE 230V 67 láb | AB9PFX 2EHP1 / 20S-CIM 52015014012.6Labda120-5819.753 "2€2,333.69
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 511256 Szennyvízszivattyú, 1/2 LE, 115 V, 10 láb méretű kábel, 2 hüvelykes méret | BQ4HQQ 511256-------1/2 LE€787.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 509204 Merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE 115v 38 láb
€648.84 /Mértékegység