LITTLE GIANT PUMPS Merülő szennyvízszivattyúk


Szűrő
Alapanyag: Öntöttvas , vezeték hossza: 20 láb. , GPM víz @ 50 Ft. a fejétől: 87 , Lakás: Öntöttvas , Ház anyaga: Öntöttvas , Max. Dia. Szilárd anyagok: 2" , Tengelytömítés: Szén / kerámia , Méret: 2" , Felső anyag: Öntöttvas
StílusModellGPM víz @ 30 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeMagasságHPÁr (ÁFA nélkül)
A
511346
-9.5Labda-120-11 3 / 5 "1/2€1,133.94
B
509204
-9Felső hüvely és alsó labda-110-11 2 / 5 "4/10€648.84
C
511257
-------1/2 LE€969.93
ajánlatkérés
C
511256
-------1/2 LE€953.23
ajánlatkérés
D
514620
4011Labda---17 1 / 5 "1€1,948.45
D
514720
406.3Labda---17 1 / 5 "1€1,877.67
E
520301
11115.5Labda84-1519.753 "1.5€2,111.44
E
520100
14018Labda120-5819.753 "2€2,180.48
E
520150
14012.6Labda120-5819.753 "2€2,333.69

Merülő szennyvízszivattyúk

A Little Giant merülő szennyvízszivattyúkat különféle települési és ipari víztelenítési és szennyvízkezelési alkalmazásokban, valamint szennyvízrendszerekben használják. Ezek a szivattyúk állandó osztott kondenzátoros (PSC) motorral rendelkeznek termikus túlterhelés elleni védelemmel a hosszabb élettartam érdekében. Ezek a szennyvízszivattyúk korrózióálló öntöttvas házzal rendelkeznek, és képesek kezelni a különféle víztelenítési, szennyvíz- és szennyvízszállítási alkalmazásokból származó szilárd hulladékot. Raptor Supplies A Little Giant Pumps automata és kézi működtetésű szennyvízszivattyúinak széles választékát kínálja 4/10-től 2 LE-ig.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?