CHAINFLEX Vezérlő kábel, 5 max. Amper


Szűrő
Vezető anyag: Réz , Kabát színe: Szürke , Kabát anyaga: poliuretán , Max. Erősítők: 5 , Max. Feszültség: 300V , Min. Hajlítási sugár: 7.5 x OD , Névleges külső átmérő: 0.49 " , Vezetők száma: 12 , Árnyékolt / Árnyékolatlan: Árnyékolt , Temp. Hatótávolság: -31 foktól 176 fokig F , Vezeték színe: Fekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga , Vezeték mérete: 20 AWG
StílusModellOrsó hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
CF78-UL-05-12-25
25 láb.€296.63
A
CF78-UL-05-12-100
100 láb.€1,200.72
A
CF78-UL-05-12-1
Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€12.97

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?