LINCOLN 83754 Tömlőtekercs General Industrial 300 Psi | AD2BLN 3MJK6

LINCOLN 83754 Tömlőtekercs általános ipari 300 Psi

Raktáron
Tétel: AD2BLN Típus: 83754Kereszthivatkozás: 3MJK6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€499.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékÁltalános, ipari
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér1/2 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaGumi
Tömlő kimenet (be)1 / 2 "NPT
Retesz8-helyzetű, önzáró
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság22 "
Teljes hossz20 "
Teljes szélesség9"
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Forgatható anyagSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.058
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód4009420050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő véget érTömlő belül Dia.Orsó bemenetÁr
LINCOLN 83753 Tömlőtekercs General Industrial 300 Psi | AD2BLM 3MJK4 837531/4 "(M) NPT x 1/4" (F) NPT3 / 8 "1/4 "(M) NPT€490.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN 83754 Tömlőtekercs általános ipari 300 Psi
€499.14 /Mértékegység