INTERNATIONAL ENVIROGUARD Body Filter 95 Plus kezeslábas


Szűrő
Boka stílus: Nyissa meg a Boka , Zárás típusa: Cipzár Storm Flap , Nyakörv típusa: Standard gallér , Szín: fehér , Mandzsetta stílusa: Rugalmas csukló , Anyaga: Saját tulajdonú laminált nem szőtt , Varratstílus: Összevont
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekMagasságMéretSzélesség
A
4012-M
36 - 39 "15.4 "M11.4 "
ajánlatkérés
A
4012-L
39 - 42 "15.7 "L11.4 "
ajánlatkérés
A
4012-XL
42 - 45 "16.1 "XL11.4 "
ajánlatkérés
A
4012-2XL
45 - 48 "16.5 "2XL11.4 "
ajánlatkérés
A
4012-3XL
48 - 51 "16.9 "3XL11.8 "
ajánlatkérés
A
4012-4XL
51 - 54 "17.3 "4XL11.8 "
ajánlatkérés

Body Filter 95 Plus kezeslábas

Az International Enviroguard 4012 testszűrő 95+ kezeslábast az egészségügyben és a veszélyes anyagok kezelésében használják. Védelmet nyújtanak a szennyeződések és a levegőben lebegő részecskék ellen, biztosítva a munkavállalók biztonságát a potenciálisan veszélyes környezetben.

Jellemzők

  • These coveralls feature an open ankle style for ease of wear and removal.
  • They employ a zipper with storm flap closure for enhanced protection against external elements.
  • These coveralls come with a standard collar for a comfortable and conventional fit.
  • They offer elastic wrist cuffs for a secure and adjustable fit.
  • These coveralls are crafted from proprietary laminated nonwoven material, offering robust protection.
  • They further feature serged seam style that enhances durability and prevents seam failure in demanding environments.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?