LINCOLN 83753 Tömlőtekercs General Industrial 300 Psi | AD2BLM 3MJK4

LINCOLN 83753 Tömlőtekercs általános ipari 300 Psi

Raktáron
Tétel: AD2BLM Típus: 83753Kereszthivatkozás: 3MJK4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€490.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékÁltalános, ipari
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér1/4 "(M) NPT x 1/4" (F) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaGumi
Tömlő kimenet (be)1 / 4 "NPT
Retesz8-helyzetű, önzáró
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság22 "
Teljes hossz20 "
Teljes szélesség9"
Orsó bemenet1/4 "(M) NPT
Forgatható anyagSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)55.63
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő véget érTömlő belül Dia.Orsó bemenetÁr
LINCOLN 83754 Tömlőtekercs General Industrial 300 Psi | AD2BLN 3MJK6 837541/2 "(M) NPT1 / 2 "1/2 "(F) NPT€499.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN 83753 Tömlőtekercs általános ipari 300 Psi
€490.11 /Mértékegység