LIBERTY PUMPS CSP-237 Kúszótérrendszer 1/3 LE 115V | AA2NVG 10V132

LIBERTY PUMPS CSP-237 Kúszótérrendszer 1/3 LE 115V

Raktáron
Tétel: AA2NVG Modell: CSP-237Kereszthivatkozás: 10V132

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€888.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCrawl Space Pump System
erősítők5.2
AlapanyagÖntöttvas
Medence magassága15 "
Medence anyagapolietilén
Csapágy típusLabda
Kábel bemenetVezetékbejegyzés
Ellenőrizd a szelepet1-1 / 2 NPT
Vezetékhossz10 láb.
Vezeték mérete16-3
Fedőanyagpolietilén
NPT-mentesítés2"
FunkcióPincék, mászóterek víztelenítése stb
GPM víz @ 10 Ft. a feje30
GPM víz @ 100 Ft. a feje9
GPM víz @ 15 Ft. a feje18
GPM víz @ 20 Ft. a feje1
GPM víz @ 25 Ft. a feje50
GPM víz @ 30 Ft. a feje50
GPM víz @ 40 Ft. a feje48
GPM víz @ 5 Ft. a feje38
GPM víz @ 50 Ft. a feje47
GPM víz @ 60 Ft. a feje42
GPM víz @ 70 Ft. a feje36
GPM víz @ 80 Ft. a feje27
GPM víz @ 90 Ft. a feje17
Magasság72 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/3
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Beömlőnyílás1 / 2 "
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. Fej108 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Maximális fej21 ft.
Motor fordulatszám3450
motor típusaCSCR
Off Point13
On Point31
Kivezetés1.5 "
Fázis1
RPM3450
TengelytömítésSIC
kapcsolóFüggőleges úszó
KapcsolótípusTether
HővédelemIgen
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.25
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)42.93
Hajószélesség (cm)42.67
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • Medence Dia. (15 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Fej összesen (18)
    • GPM @ 17 Ft. Fej összesen (16)

Termékváltozatok

TermékekModellMaximális fejerősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 15 Ft. a fejeGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeHPÁr
LIBERTY PUMPS CSP-457 Kúszótérrendszer 1/2 LE 115V | AA2NVH 10V133 CSP-45734 ft.7.544383323481/2€912.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIBERTY PUMPS CSP-237 Kúszótérrendszer 1/3 LE 115V
€888.75 /Mértékegység