A szükséges elemek: Nem , burkolat mélysége (bel): 4.50 , Ház magassága (in.): 15.5 , Ház szélessége (in.): 12.00 , Befejez: szürke , Magasság: 1.25 " , Bemeneti feszültség: 12–24 V AC vagy DC , Hossz: 4.5 " , Kimenetek száma: 12–24 V AC vagy DC , Alkategória: Hozzáférés a tápvezérlőhöz , Típus: Hozzáférés a tápvezérlőhöz , Kimeneti feszültség: 12–24 V AC vagy DC , Szélesség: 8"
Az Altronix 8 triggeres hozzáférési teljesítményvezérlői egy 12–24 VAC/VDC bemenetet nyolc, egymástól függetlenül vezérelt biztosítékkal védett kimenetté alakítanak át. Ideálisak elektromágneses vezérlésű ajtók, zárak és elektromos ütések táplálására. Fel vannak szerelve egy piros LED-del, amely jelzi az aktivált kimeneteket, és egy zöld LED-del, amely jelzi az FACP leválasztását. Válasszon a 8 kioldós hozzáférési teljesítményvezérlők széles kínálatából, amelyek acél és üvegszálas változatban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies egyben több kimenetű hozzáférési teljesítményvezérlők 4 trigger bemenet vezérlésére.