Akkumulátor mérete: 11 , Görgő anyaga: fenolos , Görgő típusa: Forgó , Szín: Kék , Mélység: 66 " , Villa hossza: 36 " , Villa nyereg szélessége: 14.5 " , Villa vastagság: 1.5 " , Villa szélessége: 4" , Első görgő anyaga: fenolos , Fogantyú magassága: 40 " , Fogantyú hossza: 40 " , Fogantyú anyaga: Acél , Vízszintes terhelési központ: 18 " , láb szélessége: 7.5 " , Hossz: 66 " , Emelési idő: 30 sec. , Anyaga: Acél , Max. Lábak közötti szélesség: 29.5 " , Min. Villa magassága: 3.5 " , Min. Emelési magasság: 3.5 " , Min. Időtartományban: 20–35 mp. , Min. Villák közötti szélesség: 26 " , Min. Lábak közötti szélesség: 14.5 " , Görgők száma: 8 , Teljes villaszélesség: 26 " , Hátsó görgő anyaga: fenolos , Szélesség: 39.75 "