LIBERTY PUMPS CSP-457 Kúszótérrendszer 1/2 LE 115V | AA2NVH 10V133

LIBERTY PUMPS CSP-457 Kúszótérrendszer 1/2 LE 115V

Raktáron
Tétel: AA2NVH Modell: CSP-457Kereszthivatkozás: 10V133

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€912.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCrawl Space Pump System
erősítők7.5
Medence magassága15 "
Medence anyagapolietilén
Kábel bemenetVezetékbejegyzés
Ellenőrizd a szelepet1-1 / 2 NPT
Vezetékhossz10 láb.
Vezeték mérete16-3
Fedőanyagpolietilén
FunkcióPincék, mászóterek víztelenítése stb
GPM víz @ 10 Ft. a feje44
GPM víz @ 15 Ft. a feje38
GPM víz @ 20 Ft. a feje33
GPM víz @ 25 Ft. a feje23
GPM víz @ 5 Ft. a feje48
HP1/2
Hz60
Beömlőnyílás1 / 2 "
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Maximális fej34 ft.
Motor fordulatszám3450
Kivezetés1.5 "
Fázis1
RPM3450
kapcsolóFüggőleges úszó
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.4975
Hajó magassága (cm)56.64
Hajó hossza (cm)42.93
Hajószélesség (cm)42.93
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • Medence Dia. (15 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Fej összesen (30)
    • GPM @ 17 Ft. Fej összesen (37)
    • GPM víz @ 22 Ft. a feje (30)

Termékváltozatok

TermékekModellMaximális fejerősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 15 Ft. a fejeGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeHPÁr
LIBERTY PUMPS CSP-237 Kúszótérrendszer 1/3 LE 115V | AA2NVG 10V132 CSP-23721 ft.5.23018150381/3€888.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIBERTY PUMPS CSP-457 Kúszótérrendszer 1/2 LE 115V
€912.76 /Mértékegység