Válassz egy language

Deutsch

English

LENOX

Mivel 1915, LENOX A Tools kiváló minőségű vágószerszámokat, kéziszerszámokat és hegesztőszerszámokat gyárt ipari fém- és favágó alkalmazásokhoz. KATT ide

Szűrő

Power Tools

Kéziszerszámok

pneumatics

megmunkálás

Hegesztés

Kenés

Power Tools Szűrő

Fűrészek és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Csiszoló vágó és aprító kerekek

    A METALMAX gyémántszemcsés kerekek több mint 1000 vágást tesznek lehetővé a maximum 13200 ford./perc vágási sebesség kerékcsere nélkül, miközben továbbra is magas vágási sebességet tart fenn. Ideal acél, fémlemez, rozsdamentes acél, betonacél, öntöttvas, alumínium és más színesfém vágásához

  • Szalagfűrész tartozékok

    Penge tenzermérők, amelyek lehetővé teszik a kezelők számára, hogy megmérjék a pengék szalagfeszültségét és biztosítsák a biztonságos működést. Könnyen használható kialakítás; tartós és könnyű öntött alumínium szerkezet

  • Szalagfűrész pengék

    Bimetál / kbrbide / acél bandsA megerősített fogazatú aw pengék lehetővé teszik a fémek átvágását (az alacsony szén-dioxid-kibocsátású acéloktól a nagy szilárdságú ötvözetekig), minimális zaj és rezgés mellett. Kapható a maximhm vastagness 0.05 inches a sima és pontos vágásért

  • Teljesítmény fémfűrészek
  • Dugaszoló fűrészlapok

    Bimetál / acél / D6A acél / krómötvözött acél fűrészlapok megerősített fogazattal ideal nehézfémek vágásához, rendkívül robusztus bontáshoz és vészmentéshez

Fúrási kiegészítőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Lépésfúró bitkészletek

    Három / négy részes kompakt készletek, amelyek különböző Vari-bit változatokat tartalmaznak, például VB1, VB2 és VB3. A bitek szabadalmaztatott kétfuratos kivitelűek a gyors vágás és behatolás érdekében

  • Fúró bitek

    Nagysebességű acélfúrók, hasított pontú kialakítással, a gyorsabb behatolás és a forgács gyors eltávolítása érdekében

Rólunk Lenox

A LENOX A szerszámkatalógusban kézi fűrészek, cső- és csővágók, knives, lépcsőfúrószárak, gázhegesztő termékek, bandsaw pengék, fémfűrészlapok és torches és fáklyakészletek. These eszközök vannak ideal nehézfém vágáshoz, robusztus bontáshoz és vészmentéshez. LENOX bandsaw pengék megerősített fogazattal rendelkeznek, és különféle fémeket képesek átvágni, az alacsony széntartalmú acéloktól a nagy szilárdságú ötvözetekig. A cégé bifém szerkezetű fémfűrészlapok könnyen hajlítható törés nélkül, és átvághat olyan erős elemeket, mint a fekete csövek, menetes rudak, betonacélok és edzett acél- és rézcsövek. T2 technológiával rendelkeznek, amely egy új pengekialakítás csökkenti a súrlódást és a hőfelhalmozódást, így biztosítva a penge hosszabb élettartamát. LENOX kéziszerszámok, például kézi fűrészek és pengék, vágóvágók és csővágók precision-formázott, két anyagú pengék ideal mert precision- Vágási alkalmazások és felülöntött fogantyúk a kényelmes fogás érdekében.

Fontolható dolgok

Cross-Reference Alternatívives

LENOX Az Eszközök MPN-jei keresztezik az egyedi hivatkozásokat az egyenértékűre Dewalt modellszámok. Tehát, ha olyan versenytárs termékeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy eséllyel Raptor Supplies megfelelője van LENOX elektromos szerszámok és tartozékok kaphatók. Az ügyfelek a legtöbb termékre kereszthivatkozást is végezhetnek a modellszámok utolsó 5 számjegyével.

Miért mi?

Raptor Supplies, megbízható LENOX forgalmazója kínálja elektromos szerszámok, elektromos fűrészek, lépcsős fúrószárak és készletek, kézi fűrészek és vágó- és vízvezeték-szerszámok teljes választékát. Különféle megmunkáló, hegesztő és kenő berendezéseket is tudunk ajánlani, beleértve a permetező hűtőrendszereket az ipari fémvágáshoz és precision vágási alkalmazások.

Szállítás

LENOX a szalagfűrészlapok bimetálból készülnek, kbrbide vagy acél. ThesA szerszámok, fűrészek, cserealkatrészek és gázhegesztő berendezések kis méretűek. Ezért gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes termékek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért futárral szállítják, és nem légi szállítással, a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi Names

FAMASTER Szalagfűrész pengék

Meghosszabbított élettartamra és állandó teljesítményre tervezték különféle favágási alkalmazásokban. Szállítson egyenes vágásokat az o-hozptimal sávsebességek. A gyors és hosszú vágások növelik a termelékenységet.

RAKLAPMASTER Szalagfűrész pengék

VARI-TOOTH kialakítás a vibráció minimalizálása és a penge élettartamának növelése érdekében. Egy darabból álló, tartós acél vagy bimetál szerkezet, amely átvágja a szögeket vagy hőálló,spectívan. Edzett fog t...Olvass tovább 

CHIPSWEEP szalagfűrészlapok

Száraz deszkák, dőlések és kemény és puha deszkák vágására szolgál woods. Egyedülálló fogazat a hattyúdeszkákon lévő por minimalizálása érdekében. Vágja egyenesen, és adja meg plcepfagyott fát eredményez, magas előtolási sebességgel.

Lenox Versenyelőnyök

GEN-TECH Carbide hegyes szalagfűrészlapok

Csapágyacélok, szénacélok, ötvözött acélok, öntőacélok, rozsdamentes acélok, szerszámacélok, nikkel alapú ötvözetek és titán erósban történő vágására tervezték a legkülönfélébb formájú és méretű darabokat.pace és védelmi ipar. Jellemzője a széles vágási készlet stílusú fogszerkezet a prevent becsípve maximum stressz, nehezen vágható anyagok. Honex technológia a penge meghosszabbítása érdekében a forgácsolás minimalizálásával. A pengék hátsó széle a Wave Tech funkciót használja advanced vágási hatékonyság.

Gyakran ismételt kérdések

Melyik cég tulajdonosa LENOX?

Stanley Black & Decker tulajdonosa LENOX.

Hol van a székhelye LENOX?

LENOX központja East Longmeadowban, Massachusetts államban, az Egyesült Államokban található.

Vannak LENOX a folyadékok biológiailag lebomlanak?

Igen, szalagfűrészfolyadékok LENOX biológiailag lebomlanak.

Képes LENOX Band-Ade vagy SawMaster Az egységek CNC-ben vagy hidegfűrészgépekben használhatóknes?

Igen, CNC-ben vagy hidegfűrészgépben használhatóknes amíg a folyadékvezeték nincs nyomás alatt.