SPEEDAIRE Kettős működésű NFPA levegőhenger, alsó csapos rögzítés, 1-1/2" furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , furat átm.: 1.5 " , Párna típusa: Állítható , Henger típusa: NFPA , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst és fekete , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Betöltés: 441 font , Max. Nyomás: 250 psi , Mount: Alul koppint , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Krómozott acél , Port mérete: 1 / 4 "NPT , Rod Átm.: 3 / 8 " , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 200 fokig F , Összekötő rúd anyaga: Acél , A cső anyaga: Alumínium
StílusModellTeljes hosszütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5YAZ9
7.5 "2"€808.36
A
5YCA0
8.5 "3"€808.36
A
5YCA1
9.5 "4"€808.36
A
5YCA3
11.5 "6"€850.63
A
5YCA2
11 / 2 "5"€808.36
A
5VEC4
12.5 "7"€733.97
A
5YCA4
12.5 "7"€850.63
A
5VEC5
13.5 "8"€733.97
A
5YCA5
13.5 "8"€850.63
A
5YCA6
14.5 "9"€850.63
A
5VEC7
15.5 "10 "€748.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?