KERN AND SOHN NIB sorozatú áthajtó mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platformmélység: 40 mm , Platform magasság: 1000 mm , Platform szélessége: 1000 mm , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 800 x 800 mm , Egységek: Kg, lb , Mérleglap anyaga: Festett acél , Mérlegpad méretei: 1000 x 1000 x 40 mm , Mérési felület mélysége: 800 mm , Mérési felület szélessége: 800 mm
StílusModellLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
A
NIB 300K-1
+/-0.3 kg€1,424.37
B
NIB 600K-2
+/-0.6 kg€1,424.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?