LEESON LM33563 AAF6B2T61AP26 Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2WLN AAF6B2T61AP26

LEESON LM33563 AAF6B2T61AP26 általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2WLN Modell: LM33563Kereszthivatkozás: AAF6B2T61AP26

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,307.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódK
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret184T
Teljes terhelésű erősítők6.4 / 3.2
HP2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW1.49
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor66.5 / 68.5
ForgásFORDULAT
RPM1200 / 1000
Szolgáltatási tényező1.25 / 1.15
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusTFL
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – LM15651 / AAF6B2T61
    • Hatás 75%: 88
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: CC004A
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 92117
    • Tekercselés: T8638
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE - GE
    • S. F erősítő: 7.45 / 3.7
    • 100% -os hatás: 88.5 / 87.5

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyDesignKenésMotor hővédelmeCsomagolásPower FactorRPMÁr
LEESON 100905.00 C4T34FB2D általános rendeltetésű motor | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B693600€540.53
LEESON 100961.00 C4T17FB4C általános rendeltetésű motor | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€643.31
LEESON 101647.00 C4T17FB10C általános rendeltetésű motor | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVERIFY-B61.11800€548.67
LEESON 103020.00 C4T17FH13A 50-60 Hz általános célú motor | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00. 37LO103020-VERIFY7AM035A5B69 / 74.71800 / 1500€778.64
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Általános rendeltetésű motor | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.2900€1,268.89
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€815.60
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM33563 AAF6B2T61AP26 általános célú motor 50-60 Hertz
€1,307.14 /Mértékegység