LEESON 103020.00 C4T17FH13A 50-60 Hz általános célú motor | AJ2PQT C4T17FH13A

LEESON 103020.00 C4T17FH13A általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2PQT Típus: 103020.00Kereszthivatkozás: C4T17FH13A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€778.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
AssemblyLO103020
KódM
AdóFolyamatos
HázTEFC
KeretS56
Teljes terhelésű erősítők1.8-1.8 / .9
HP1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW. 37
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme7AM035A5
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor69 / 74.7
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 77
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: A-92005-19
    • Tekercselés: TE48453
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER
    • S. F erősítők: 2-2 / 1

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyDesignKenésMotor hővédelmeCsomagolásPower FactorRPMÁr
LEESON 100905.00 C4T34FB2D általános rendeltetésű motor | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B693600€540.53
LEESON 100961.00 C4T17FB4C általános rendeltetésű motor | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€643.31
LEESON 101647.00 C4T17FB10C általános rendeltetésű motor | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVERIFY-B61.11800€548.67
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Általános rendeltetésű motor | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.2900€1,268.89
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€815.60
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
ajánlatkérés
LEESON 116758.00 C6T34FB50B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QVN C6T34FB50B 116758.001.12-BPolyrex EM9700K46B82 / 78.53600 / 3000€1,038.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 103020.00 C4T17FH13A általános célú motor 50-60 Hertz
€778.64 /Mértékegység