A Működtető helye: Oldal , Aktor stílusa: Rotációs fej, nincs kar , erősítők: 10 , Test anyaga: Cink Die Cast , Kapcsolatfelvételi űrlap: 2NC / 2NO Központi semleges DPDT, Snap Action, Double Break , Mélység: 1.79 " , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminálok , Magasság: 4.69 " , IP besorolás: 65, 66, 67 , Mozgalom: CW / CCW Center Semleges , NEMA minősítés: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 , Működési erő: 4 in.-lb. , Üzemi hőm. Hatótávolság: 30 fok és 250 fok F között , Utazás: Pretravel (PT) 18 fok max; Túllépés (OT) 57 fok min; Differenciálmenet (DT) 10 fok max , Névleges feszültség: 600AC / 250DC , Szélesség: 1.88 "