Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRACO XHD321 légmentes szórópisztoly-hegy hegymérete 0.021 hüvelyk | AB6MJL 21YT08

GRACO XHD321 Airless szórópisztoly hegyének mérete 0.021 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6MJL Modell: XHD321Kereszthivatkozás: 21YT08
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
€136.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőtlen szórópisztoly hegy
színekSzürke
Max. Munkahelyi nyomás7250 psi
Minta mérete6 "hogy 8"
Menetméret7 / 8 "
Tipp mérete0.021 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8424909500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMax. Munkahelyi nyomásMinta méreteÁr
GRACO 286621 Airless szórópisztoly csúcsmérete .021 | AB4ZFT 20L041 286621Fekete4050 psi12–14 ”€69.88
GRACO XHD521 légtelenítő szórópisztoly csúcsának mérete 0.021 hüvelyk | AB6MJM 21YT10 XHD521Szürke7250 psi10 "hogy 12"€133.04
GRACO LL5321 Spray Tip nehéz fólia | AC3UBE 2WCW2 LL5321Sárga4050 psi4"€77.92
GRACO LTX521 légmentes hegyméret 0.021 hüvelykes minta 10-12 hüvelyk | AC3UBN 2WCX3 LTX521Kék4050 psi10–12 ”€73.19
GRACO XHD221 Airless szórópisztoly csúcsának mérete 0.021 hüvelyk | AG9RTH 21YT07 XHD221Szürke7250 psi4 "hogy 6"€136.04
GRACO XHD421 légmentes permetező pisztoly hegyének mérete 0.021 hüvelyk | AG9RTJ 21YT09 XHD421Szürke7250 psi8 "hogy 10"€137.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRACO XHD321 Airless szórópisztoly hegyének mérete 0.021 hüvelyk
€136.04 /Mértékegység