LEESON 825128.00 184TTGN16026A Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2UNR 184TTGN16026A

LEESON 825128.00 184TTGN16026A Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2UNR Típus: 825128.00Kereszthivatkozás: 184TTGN16026A

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,494.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
KódJ
DesignB
AdóFolyamatos
HázEPFC
Keret184TC
Teljes terhelésű erősítők12.4 / 6.2
Veszélyes helyosztályEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP5 / 3
Hz50/60
Szigetelési osztályB
kW3.7 / 2.24
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeA-A56227-60
FelszerelésRound
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor83.5 / 79
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.0
típusTX
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 79.2
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)56.36
Hajószélesség (cm)41.91

Termék részletek:

    • Felváltja a Leeson - G825128.00 / 184TTGN16026A
    • Hatás 100%: 90.2
    • Hatás 75%: 90.2
    • OPE csapágy: 6206
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6207
    • Adattábla: 92720-BM-N-NP-AXX
    • Tekercselés: K1844215
    • CSOPORT: 1
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellkWDesignHázKenésMotor hővédelmeCsomagolásPower FactorRPMÁr
LEESON 111933.00 A6T34EC22H robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QGB A6T34EC22H 111933.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000€1,630.95
LEESON 111936.00 A6T34XC21H robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QGE A6T34XC21H 111936.000.56 / 0.37BEPFCPolyrex EMMWJ66KLB69.1 / 793600 / 3000€1,681.77
LEESON 111944.00 A6T34EC23H Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QGL A6T34EC23H 111944.00. 246BEPNVPolyrex EMMWJ72KXB73.5 / 793600 / 3000€1,567.89
LEESON 116187.00 A6T34EC28C Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QRD A6T34EC28C 116187.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000€1,597.07
LEESON 117852.00 C6T17EC31A Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QYW C6T17EC31A 117852.00. 37BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B72 / 791800 / 1500€1,757.05
LEESON 117853.00 C6T17XC30A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QYX C6T17XC30A 117853.0056 / 37BEPFCPolyrex EMA-A56227-63B66.3 / 601800 / 1500€1,785.28
LEESON 117860.00 C6T17EC30A Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QZD C6T17EC30A 117860.00. 246BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B71 / 731800 / 1500€1,656.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 825128.00 184TTGN16026A Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz
€2,494.80 /Mértékegység