LEESON 111933.00 A6T34EC22H robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QGB A6T34EC22H

LEESON 111933.00 A6T34EC22H robbanásbiztos motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2QGB Típus: 111933.00Kereszthivatkozás: A6T34EC22H

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,630.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
KódM
DesignB
AdóFolyamatos
HázEPNV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők1.6-1.6 / .8
Veszélyes helyosztályEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1/2 / 1 / 3
Hz50/60
Szigetelési osztályB
kW0.37 / 0.25
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeMWJ71KX
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor78 / 74.5
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTE
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: A-92340
    • Tekercselés: ZT2159
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • 100% -os hatás: 80 / 75.5

Termékváltozatok

TermékekModellkWDesignHázKenésMotor hővédelmeCsomagolásPower FactorRPMÁr
LEESON 111936.00 A6T34XC21H robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QGE A6T34XC21H 111936.000.56 / 0.37BEPFCPolyrex EMMWJ66KLB69.1 / 793600 / 3000€1,681.77
LEESON 111944.00 A6T34EC23H Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QGL A6T34EC23H 111944.00. 246BEPNVPolyrex EMMWJ72KXB73.5 / 793600 / 3000€1,567.89
LEESON 116187.00 A6T34EC28C Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QRD A6T34EC28C 116187.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000€1,597.07
LEESON 117852.00 C6T17EC31A Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QYW C6T17EC31A 117852.00. 37BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B72 / 791800 / 1500€1,757.05
LEESON 117853.00 C6T17XC30A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QYX C6T17XC30A 117853.0056 / 37BEPFCPolyrex EMA-A56227-63B66.3 / 601800 / 1500€1,785.28
LEESON 117860.00 C6T17EC30A Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QZD C6T17EC30A 117860.00. 246BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B71 / 731800 / 1500€1,656.36
LEESON 119422.00 A6T34XC47A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RBG A6T34XC47A 119422.0075 / 56BEPFCPolyrex EMMWJ64KXF83.5 / 823600 / 3000€1,930.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 111933.00 A6T34EC22H robbanásbiztos motor 50-60 Hertz
€1,630.95 /Mértékegység