LEESON 117860.00 C6T17EC30A Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QZD C6T17EC30A

LEESON 117860.00 C6T17EC30A Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2QZD Típus: 117860.00Kereszthivatkozás: C6T17EC30A

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,350.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
KódK
DesignB
AdóFolyamatos
HázEPNV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők1.2-1.2 / .6
Veszélyes helyosztályEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1/3
Hz50/60
Szigetelési osztályB
kW. 246
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeA-A56227-63
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor71 / 73
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.0
típusTE
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)40.94
Hajószélesség (cm)26.04

Termék részletek:

    • Hatás 75%: 72.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: A-93003
    • Tekercselés: ZT493
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • 100% -os hatás: 74.5 / 74

Termékváltozatok

TermékekModellkWDesignHázKenésMotor hővédelmeCsomagolásPower FactorRPMÁr
LEESON 111933.00 A6T34EC22H robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QGB A6T34EC22H 111933.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000€1,330.27
LEESON 111936.00 A6T34XC21H robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QGE A6T34XC21H 111936.000.56 / 0.37BEPFCPolyrex EMMWJ66KLB69.1 / 793600 / 3000€1,371.67
LEESON 111944.00 A6T34EC23H Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QGL A6T34EC23H 111944.00. 246BEPNVPolyrex EMMWJ72KXB73.5 / 793600 / 3000€1,279.22
LEESON 116187.00 A6T34EC28C Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QRD A6T34EC28C 116187.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000-
ajánlatkérés
LEESON 117852.00 C6T17EC31A Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QYW C6T17EC31A 117852.00. 37BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B72 / 791800 / 1500€1,433.05
LEESON 117853.00 C6T17XC30A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QYX C6T17XC30A 117853.0056 / 37BEPFCPolyrex EMA-A56227-63B66.3 / 601800 / 1500€1,456.69
LEESON 119422.00 A6T34XC47A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RBG A6T34XC47A 119422.0075 / 56BEPFCPolyrex EMMWJ64KXF83.5 / 823600 / 3000€1,574.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 117860.00 C6T17EC30A Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz
€1,350.97 /Mértékegység