LEESON 193376.60 C160T34FZ66A metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2TWP C160T34FZ66A

LEESON 193376.60 C160T34FZ66A metrikus motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2TWP Típus: 193376.60Kereszthivatkozás: C160T34FZ66A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,883.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
KódG
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret160M
Teljes terhelésű erősítők47 / 23.5
HP20 / 15
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW14.9 / 11.2
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor88 / 87
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.15
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.05
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)38.1

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 91
    • Hatás 75%: 91
    • OPE csapágy: 6308
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6309
    • Névtábla: 622232
    • Tekercselés: T12902029
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítő: 54 / 27

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactorRPMÁr
LEESON 193366.60 C132T11FZ65A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TWD C132T11FZ65A 193366.60132M17 / 8.55 1/2/44.1 / 2.9869 / 621200 / 1000€1,842.39
LEESON 193367.60 C132T34F249AAA metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2TWE C132T34F249AAA 193367.6013218 / 97 1/2/55.6 / 3.787 / 853600 / 3000€1,372.48
LEESON 193372.60 C160T11FZ43A metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2TWK C160T11FZ43A 193372.60160M28.8 / 14.410/7 1/27.5 / 5.671.5 / 691200 / 1000€2,503.48
LEESON 193373.60 C160T34FZ65A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TWL C160T34FZ65A 193373.60160M35 / 17.515 / 1011.2 / 7.588.5 / 86.53600 / 3000€2,249.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 193376.60 C160T34FZ66A metrikus motor 50-60 Hertz
€2,883.96 /Mértékegység