LEESON B3/B14 karimás IEC AC metrikus motorok, háromfázisú, TEFC, merev alap


A Leeson IEC metrikus motorokat nagy nyomatékú alkalmazásokhoz tervezték. Ezek az egységek nagy teherbírású öntöttvas/alumínium kerettel rendelkeznek, végharangokkal a szerkezeti merevség érdekében, valamint egy védődobozsal, amely megvédi a vezetékcsatlakozást a környezeti feltételektől és a véletlen érintkezéstől.

Szűrő
Design: B , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: TEFC , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: F , Kenés: VERIFY , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Beépítési: Merev , Csomagolás: B , fázis: 3 , Forgatás: FORDULAT , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Típus: TF , Feszültség: 230 / 460
StílusModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactorRPMÁr (ÁFA nélkül)
A
193367.60
13218 / 97 1/2/55.6 / 3.787 / 853600 / 3000€1,372.48
A
193366.60
132M17 / 8.55 1/2/44.1 / 2.9869 / 621200 / 1000€1,842.39
A
193372.60
160M28.8 / 14.410/7 1/27.5 / 5.671.5 / 691200 / 1000€2,503.48
A
193373.60
160M35 / 17.515 / 1011.2 / 7.588.5 / 86.53600 / 3000€2,249.53
A
193376.60
160M47 / 23.520 / 1514.9 / 11.288 / 873600 / 3000€2,883.96

Jellemzők

  • IP55-ös időjárásállósággal és TEFC burkolattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a szennyeződéseket, és hűvösen tartják a motort azáltal, hogy a házhoz tartozó integrált ventilátor segítségével elvezetik a hőt.
  • Ezek a motorok kisméretű, szikramentes ventilátorral rendelkeznek, burkolattal a zaj csökkentése és a hatékonyság növelése érdekében.
  • A kenést és a kondenzvíz-elvezetést a vízszennyeződések összegyűjtésére szolgáló olajtömítésekkel együtt szállítják.
  • Háromfázisú kialakításuk miatt nincs szükség arra, hogy a kondenzátorok nagyobb nyomatékkal induljanak el vagy működjenek, mint a legtöbb egyfázisú modell.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA
  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Mi a golyóscsapágyak célja?

Az IEC metrikus motorok túlméretezett tömített golyóscsapágyakkal rendelkeznek a sima és folyamatos működés érdekében, valamint megakadályozzák a súrlódási veszteséget.

Mi az előnye a merev alapra szerelésnek?

A merev talprögzítés megakadályozza a túlzott vibrációt, így pontos beállítást biztosít a motor és a környező mechanizmusok között.

Mit jelent a folyamatos üzemű motor besorolása?

A folyamatos üzem azt a maximális terhelést jelenti, amelyet a motor folyamatosan leadhat anélkül, hogy túllépné a megengedett hőmérséklet-emelkedést és fenntartja a termikus egyensúlyt.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?