LEESON 193372.60 C160T11FZ43A metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2TWK C160T11FZ43A

LEESON 193372.60 C160T11FZ43A metrikus motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2TWK Típus: 193372.60Kereszthivatkozás: C160T11FZ43A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,220.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
KódG
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret160M
Teljes terhelésű erősítők28.8 / 14.4
HP10/7 1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW7.5 / 5.6
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor71.5 / 69
ForgásFORDULAT
RPM1200 / 1000
Szolgáltatási tényező1.15
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117.9

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 91.7
    • Hatás 75%: 91.7
    • OPE csapágy: 6209
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6309
    • Névtábla: 622232
    • Tekercselés: T12906015
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítő: 32 / 16

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactorRPMÁr
LEESON 193366.60 C132T11FZ65A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TWD C132T11FZ65A 193366.60132M17 / 8.55 1/2/44.1 / 2.9869 / 621200 / 1000€2,066.11
LEESON 193367.60 C132T34F249AAA metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2TWE C132T34F249AAA 193367.6013218 / 97 1/2/55.6 / 3.787 / 853600 / 3000€1,748.09
LEESON 193373.60 C160T34FZ65A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TWL C160T34FZ65A 193373.60160M35 / 17.515 / 1011.2 / 7.588.5 / 86.53600 / 3000€3,027.67
LEESON 193376.60 C160T34FZ66A metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2TWP C160T34FZ66A 193376.60160M47 / 23.520 / 1514.9 / 11.288 / 873600 / 3000€3,548.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 193372.60 C160T11FZ43A metrikus motor 50-60 Hertz
€3,220.51 /Mértékegység