LEESON 191570.00 Mosómotor, 2 LE, 3 fázis, 1750 ford./perc, 208-230/460VAC | CH6HZU 48ZH75

LEESON 191570.00 Mosómotor, 2 LE, 3 fázis, 1750 ford./perc, 208-230/460 VAC

Raktáron
Tétel: CH6HZU Típus: 191570.00Kereszthivatkozás: 48ZH75

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,988.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.5 "
Csavar kör Dia.5 7 / 8 "
Működési ciklusFolyamatos
befejezBefejezetlen
Keret145TC
Keret anyagRozsdamentes acél
Teljes terhelésű erősítők5.8-5.4 / 2.7A
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA PremiumR minősítésű
HP2
Hz50 / 60 Hz
Hossz kevesebb tengely11 5 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCWSE
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1750
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság86.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz13 5 / 8 "
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2 3 / 16 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Feszültség208-230/460V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.15
Hajó magassága (cm)25.81
Hajó hossza (cm)42.21
Hajószélesség (cm)29.72
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.HázKeretFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszCsomagolásÁr
LEESON 191419.00 C6T11NC42A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TMN 48ZH57 / C6T11NC42A 191419.0040TENV56CRound---B€1,278.52
LEESON 191421.00 C6T11NC44A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TMT 48ZH72 / C6T11NC44A 191421.0040TEFC56CRound---B€1,911.40
LEESON 191507.00 C6T17WC39A egyfázisú motor 50-60 Hertz | AJ2TNM C6T17WC39A 191507.0040TEFC56CRound---N / A€1,458.36
LEESON 191508.00 C6T17WC40A egyfázisú motor 50-60 Hertz | AJ2TNN C6T17WC40A 191508.0040TEFC56CMerev---N / A€1,577.16
LEESON 191542.00 C145T34WC8B Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TNQ 48ZH77 / C145T34WC8B 191542.0040TEFC145TCRound---EGYEDI€2,540.66
LEESON 191565.00 C143T17WC9A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TNY 48ZH70 / C143T17WC9A 191565.0040TEFC143TCRound---EGYEDI€1,533.00
LEESON 191567.00 C6T17WC63A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TNZ 48ZH74 / C6T17WC63A 191567.0040TEFC56CRound---EGYEDI€1,814.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 191570.00 Mosómotor, 2 LE, 3 fázis, 1750 ford./perc, 208-230/460 VAC
€1,988.19 /Mértékegység