Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1302401401 spirál furulya csap módosított palack 1-1 / 4-8 S / O 5 furatok | AH3ZDP 33XJ67

OSG 1302401401 Spirális fuvolacsap Módosított alsó 1-1/4-8 S/O 5 fuvola

Raktáron
Tétel: AH3ZDP Típus: 1302401401Kereszthivatkozás: 33XJ67
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
€751.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaHüvelyk
befejezoxid
Lista száma13024
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma5
Darabszám1
Teljes hossz180mm
Shank Dia.1.021 "
Koppintson a Stílus elemreSpirálfuvola
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2 9 / 16 "
Menetméret1-1 / 4 "-8
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6772
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: Nincs névleges

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaDimenzió típusaLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Menet hosszaMenetméretÁr
OSG 1756101 spirál furulya csap alja M14 x 1.50 S / O 3 furatok | AH3ZDN 33XH62 1756101Metrikus finomMetric343391mm10.90mm42mmM14-1.50€132.88
OSG 1311601801 Spirális fuvolacsap, módosított alsó M27x3.00 S/O 4 furulyák | AH3ZDQ 33XK76 1311601801Metrikus DurvaMetric131164160mm22.70mm64mmM27-3.00€546.10
OSG 0145401 Spirális furulya csap alján #8-32 S/O 3 furulyák | AH3ZFD 33ZC87 0145401UNCHüvelyk30232.375 "0.22 "15 / 16 "# 8 32-€75.48
OSG 30202601 spirál furulya csap módosított alsó 1 / 2-20 S / O 4 furulya | AH3ZFF 33ZE04 30202601UNFHüvelyk30243 13 / 16 "0.48 "1 13 / 16 "1 / 2 "-20€209.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1302401401 Spirális fuvolacsap Módosított alsó 1-1/4-8 S/O 5 fuvola
€751.74 /Mértékegység