LEESON 191567.00 C6T17WC63A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TNZ 48ZH74 / C6T17WC63A

LEESON 191567.00 C6T17WC63A Mosómotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2TNZ Típus: 191567.00Kereszthivatkozás: 48ZH74 / C6T17WC63A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,814.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódM
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők4.8-4.4 / 2.2
HP1 1/2/1
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW1.12 / .75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásEGYEDI
Fázis3
Power Factor73.5 / 70
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.15
Hajó magassága (cm)24.51
Hajó hossza (cm)38.51
Hajószélesség (cm)27.94

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - 191219.00
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6205
    • Tekercselés: QT63421
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítők: 5.5-5 / 2.5
    • 100% -os hatás: 86.5 / 85.5

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.HázKeretFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszCsomagolásÁr
LEESON 191419.00 C6T11NC42A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TMN 48ZH57 / C6T11NC42A 191419.0040TENV56CRound---B€1,278.52
LEESON 191421.00 C6T11NC44A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TMT 48ZH72 / C6T11NC44A 191421.0040TEFC56CRound---B€1,911.40
LEESON 191507.00 C6T17WC39A egyfázisú motor 50-60 Hertz | AJ2TNM C6T17WC39A 191507.0040TEFC56CRound---N / A€1,458.36
LEESON 191508.00 C6T17WC40A egyfázisú motor 50-60 Hertz | AJ2TNN C6T17WC40A 191508.0040TEFC56CMerev---N / A€1,577.16
LEESON 191542.00 C145T34WC8B Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TNQ 48ZH77 / C145T34WC8B 191542.0040TEFC145TCRound---EGYEDI€2,540.66
LEESON 191565.00 C143T17WC9A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TNY 48ZH70 / C143T17WC9A 191565.0040TEFC143TCRound---EGYEDI€1,533.00
LEESON 191568.00 C145T17WC39A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TPA 48ZH73 / C145T17WC39A 191568.0040TEFC145TCRound---EGYEDI€1,720.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 191567.00 C6T17WC63A Mosómotor 50-60 Hertz
€1,814.89 /Mértékegység