LEESON 140705.00 P215K17FK5B általános célú motor | AJ2TAA P215K17FK5B

LEESON 140705.00 P215K17FK5B Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2TAA Típus: 140705.00Keresztszám: P215K17FK5B

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,271.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
KódG
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret215TC
Teljes terhelésű erősítők40
HP10
Hz60
Szigetelési osztályF
kW7.5
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeLED965
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor95
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 3 / 8 "
típusKF
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.75
Hajó magassága (cm)36.2
Hajó hossza (cm)57.48
Hajószélesség (cm)40.97

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 45
    • Hatás 100%: 86.5
    • OPE csapágy: 6206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6207
    • Névtábla: 081305.02
    • Tekercselés: K9425
    • CSOPORT: 2
    • Festék: KÉK - LEESON (EPOXY)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHzFázisPower FactorForgásRPMtípusÁr
LEESON 140833.00 C215T17FK19A általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2TBE C215T17FK19A 140833.00230 / 46026.8 / 13.450/60377 / 79FORDULAT1800 / 1500TF€2,394.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 140705.00 P215K17FK5B Általános rendeltetésű motor
€3,271.77 /Mértékegység