AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Légzési levegő szabályozók


Szűrő
Tartalmaz: Visszacsapó szelep és alacsony nyomású riasztó síp , Max. Kimeneti nyomás: 125 psi , Szerelvények száma: 2 , Szabályozó típusa: Állítható , Lefúvató szelep nyomása: 125 psi , Légzőkészülék csatlakozása: 1
StílusModellTételMax. Bemeneti nyomásNyomástípusÁr (ÁFA nélkül)
A
RG-3000
3000 psi magas nyomásszabályozó3000 psi--€924.54
B
RG-5000
5000 psi magas nyomásszabályozó5000 psi--€977.63
B
RG-5000LP
5000 psi magas nyomásszabályozó---€1,083.39
B
RG-5000-2Y
5000 psi magas nyomásszabályozó-5000 psi-€1,237.01
B
RG-5000HF
5000 psi magas nyomásszabályozó-5000 psiKétfokozatú szabályozó€3,007.62
ajánlatkérés
A
RG-3000HF
Léghenger szabályozó-3000 psiDual Stage High Flow€3,007.62
A
RG-3000LP
Léghenger szabályozó---€962.11
A
RG-6000
Léghenger szabályozó-6000 psi-€1,932.32
A
RG-3000-2Y
Léghenger szabályozó-3000 psi-€1,287.06
A
RG-3000LPB
Léghenger szabályozó-3000 psiKettős mérőműszer€1,148.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?