MONOPRICE Audio adapterek


Szűrő
Telepítési módszer: Plug and Play
StílusModellKábeltípusszínekcsatlakozásPortok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
7242
1/4 hüvelykes mono kábelFeketeRCA, 1/4 hüvelyk2-
ajánlatkérés
B
7231
1/4 hüvelykes kábelFekete1 / 4Inch2€3.51
C
7165
1/4 hüvelykes kábelArany3.5 mm, 1/4 hüvelyk2€3.57
D
7135
1/4 hüvelykes kábelFekete3.5 mm, 1/4 hüvelyk2€1.86
E
7126
2.5 mm-es kábelFekete2.5 mm, 3.5 mm2€1.89
F
2398
3 RCA alkatrészFeketeDVI, 3 RCA Compnet4-
ajánlatkérés
G
7230
3.5mmFekete3.5mm2€2.03
E
7122
3.5 mm-es kábelFekete2.5 mm, 3.5 mm2-
ajánlatkérés
H
7124
3.5 mm-es kábelFekete2.5 mm, 3.5 mm2€1.86
I
7158
3.5 mm-es kábelArany3.5mm2-
ajánlatkérés
J
7137
3.5 mm-es kábelFekete3.5 mm, 1/4 hüvelyk2€0.59
I
7160
3.5 mm-es kábelArany3.5mm2€2.21
K
7128
3.5 mm-es kábelFekete2.5 mm, 3.5 mm2€1.86
L
7167
3.5 mm-es kábelArany3.5 mm, 1/4 hüvelyk2€2.83
M
7169
3.5 mm-es kábelArany3.5 mm, 1/4 hüvelyk2€2.68
E
7121
3.5 mm-es kábelFekete2.5 mm, 3.5 mm2€1.21
N
7139
3.5 mm-es kábelFekete3.5 mm, 1/4 hüvelyk2€2.46
O
7185
3.5 mm-es kábelFekete3.5mm2€2.57
P
7166
3.5 mm-es kábelArany3.5 mm, 1/4 hüvelyk2-
ajánlatkérés
Q
4125
BNCAranyBNC - F típus2€4.13
R
3618
DVI kábelFeketeDVI, 3 RCA Compnet2€17.83
S
3654
Mini HDMIFeketeHDMI, Mini HDMI2€12.28
T
7146
RCA kábelFekete3.5 mm RCA2€1.25
U
7176
RCA kábelArany1/4 hüvelyk, RCA2€3.29
V
7234
RCA kábelFeketeRCA2€1.64
W
7233
RCA kábelFeketeRCA2€1.29
X
7241
RCA kábelFeketeRCA, 3.5 mm2€1.22
T
7147
RCA kábelFekete3.5 mm RCA2€1.32
Y
7238
RCA kábelFeketeRCA4€1.21
Z
7235
RCA kábelFeketeRCA2€1.27
A1
7179
RCA kábelAranyRCA2€2.00
B1
7150
RCA kábelFekete1/4 hüvelyk, RCA2€1.49
C1
7174
RCA kábelArany3.5 mm, RCA2-
ajánlatkérés
D1
7149
RCA kábelFekete1/4 hüvelyk, RCA2€1.32
E1
2671
Toslink kábel, Toslink mini kábelFeketeToslink, Toslink Mini2€5.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?