LEESON Catfish Pond mezőgazdasági teherbírású motorok, egy- és háromfázisú, TEFC, C-lap alappal


A Leeson harcsató mezőgazdasági terhelésű motorjai ideálisak mezőgazdasági és horgászati ​​alkalmazásokhoz szükséges mezőgazdasági berendezések táplálására. A Leeson cseppállót is kínál mezőgazdasági terhelésű motorok amelyek a motoron belüli nagy légáramlást igénylő alkalmazásokhoz alkalmasak.

Szűrő
Szerelés: 210-010.01 , Tervezés: B , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: TEFC , Keret: 215TC , HP: 10 , Szigetelési osztály: F , kW: 7.5 , Kenés: Polyrex EM , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Motor hővédelem: LED965 , Beépítési: Merev , Csomagolás: B , Védelem: KÉZI , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 1 3 / 8 "
StílusModellFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHzFázisPower FactorForgásRPMtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
140705.00
2304060195SZELEKTÍV CCW1800KF€3,271.77
A
140833.00
230 / 46026.8 / 13.450/60377 / 79FORDULAT1800 / 1500TF€2,394.66

Jellemzők

  • Ezek a motorok leeresztő lyukakkal rendelkeznek a kondenzvíz eltávolításához.
  • Hengerelt acélszerkezettel rendelkeznek a magas szerkezeti integritás érdekében.
  • Merev alappal rendelkeznek, hornyolt lyukakkal, így szilárd padlóra szerelhetők anyákkal és csavarokkal.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljük fel a Leeson harcsató mezőgazdasági motorokat?

Ezek a motorok kulcsos tengelyűek, amelyek egy csatlakozó segítségével csatlakoznak a terheléshez. A motor tengelye és a terhelés csatlakozója kulcselrendezéssel van tömítve.

A Leeson harcsató mezőgazdasági üzemű motorjai kenést igényelnek?

Ezek a motorok tömített csapágyakkal rendelkeznek, és megakadályozzák a por és törmelék bejutását a csapágyházba.

Alkalmasak a Leeson harcsató mezőgazdasági teljesítményű motorjai nagy nyomatékú alkalmazásokhoz?

Igen, ezek a motorok nagy nyomatékkal rendelkeznek, ami alkalmassá teszi őket mezőgazdasági alkalmazásokhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?