LEESON 140833.00 C215T17FK19A általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2TBE C215T17FK19A

LEESON 140833.00 C215T17FK19A általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2TBE Típus: 140833.00Kereszthivatkozás: C215T17FK19A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,394.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
Assembly210-010.01
KódH
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret215TC
Teljes terhelésű erősítők26.8 / 13.4
HP10
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW7.5
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor77 / 79
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 3 / 8 "
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.9
Hajó magassága (cm)36.2
Hajó hossza (cm)57.48
Hajószélesség (cm)40.97

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 91.7
    • OPE csapágy: 6206
    • Csapágy PE: 6207
    • Névtábla: 081299
    • Tekercselés: T9497
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítő: 32.4 / 16.2

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHzFázisPower FactorForgásRPMtípusÁr
LEESON 140705.00 P215K17FK5B általános célú motor | AJ2TAA P215K17FK5B 140705.002304060195SZELEKTÍV CCW1800KF€3,271.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 140833.00 C215T17FK19A általános célú motor 50-60 Hertz
€2,394.66 /Mértékegység