LEESON 132596.00 C182T11FC7A általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RYB C182T11FC7A

LEESON 132596.00 C182T11FC7A általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RYB Típus: 132596.00Kereszthivatkozás: C182T11FC7A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,677.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódK
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők6 / 3
HP1 1/2/1
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW1.12 / .75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor62 / 57
ForgásFORDULAT
RPM1200 / 1000
Szolgáltatási tényező1.15
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - 113634.00
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 081284
    • Tekercselés: T8636
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítő: 6.4 / 3.2
    • 100% -os hatás: 87.5 / 85.5

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyHázKenésMotor hővédelmeFelszerelésCsomagolásPower FactorÁr
LEESON 101767.00 C4T17FC9B általános rendeltetésű motor | AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803 101767.000.19LO101767TEFCVERIFY-RoundB59-
ajánlatkérés
LEESON 101769.00 C4T17FC10B Általános rendeltetésű motor | AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCVERIFY-RoundB61.1€823.83
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00. 37LO101780TEFCVERIFY7AM035A5RoundB69 / 74€783.81
LEESON 101981.00 C4T17FC19C általános rendeltetésű motor | AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCVERIFY-MerevB59€496.91
LEESON 102860.00 C4T17FC40A Általános célú motor | AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCVERIFY-RoundB62€1,013.13
LEESON 102861.00 C4T17NC46A általános célú motor | AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVVERIFY-RoundB69€635.18
LEESON 102863.00 C4T17NC47A Általános rendeltetésű motor | AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVVERIFY-RoundB60€536.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 132596.00 C182T11FC7A általános célú motor 50-60 Hertz
€1,677.06 /Mértékegység