LEESON 102860.00 C4T17FC40A Általános célú motor | AJ2PNV C4T17FC40A

LEESON 102860.00 C4T17FC40A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2PNV Típus: 102860.00Kereszthivatkozás: C4T17FC40A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,013.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
AssemblyLO102860
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
KeretS56C
Teljes terhelésű erősítők1.9-2 / 1
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.37
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor62
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 73
    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: A-92005-4
    • Tekercselés: TE48415
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítők: 2.1-2.2 / 1.1

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyHázKenésMotor hővédelmeFelszerelésCsomagolásPower FactorÁr
LEESON 101767.00 C4T17FC9B általános rendeltetésű motor | AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803 101767.000.19LO101767TEFCVERIFY-RoundB59-
ajánlatkérés
LEESON 101769.00 C4T17FC10B Általános rendeltetésű motor | AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCVERIFY-RoundB61.1€823.83
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00. 37LO101780TEFCVERIFY7AM035A5RoundB69 / 74€783.81
LEESON 101981.00 C4T17FC19C általános rendeltetésű motor | AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCVERIFY-MerevB59€496.91
LEESON 102861.00 C4T17NC46A általános célú motor | AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVVERIFY-RoundB69€635.18
LEESON 102863.00 C4T17NC47A Általános rendeltetésű motor | AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVVERIFY-RoundB60€536.09
LEESON 110047.00 C6T17FC1G általános célú motor | AJ2PZX C6T17FC1G 110047.000.56-TEFCPolyrex EM-RoundB65€658.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 102860.00 C4T17FC40A Általános rendeltetésű motor
€1,013.13 /Mértékegység