LEESON 101767.00 C4T17FC9B általános rendeltetésű motor | AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803

LEESON 101767.00 C4T17FC9B általános célú motor

Tétel: AJ2PMF Típus: 101767.00Kereszthivatkozás: C4T17FC9B / 36X803

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
AssemblyLO101767
KódM
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
KeretS56C
Teljes terhelésű erősítők1.2-1.4 / .7
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.19
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor59
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 58
    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: A-92005-4
    • Tekercselés: TE48413
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítők: 1.3-1.5 /, 75

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyHázKenésMotor hővédelmeFelszerelésCsomagolásPower FactorÁr
LEESON 101769.00 C4T17FC10B Általános rendeltetésű motor | AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCVERIFY-RoundB61.1€823.83
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00. 37LO101780TEFCVERIFY7AM035A5RoundB69 / 74€783.81
LEESON 101981.00 C4T17FC19C általános rendeltetésű motor | AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCVERIFY-MerevB59€496.91
LEESON 102860.00 C4T17FC40A Általános célú motor | AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCVERIFY-RoundB62€1,013.13
LEESON 102861.00 C4T17NC46A általános célú motor | AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVVERIFY-RoundB69€635.18
LEESON 102863.00 C4T17NC47A Általános rendeltetésű motor | AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVVERIFY-RoundB60€536.09
LEESON 110047.00 C6T17FC1G általános célú motor | AJ2PZX C6T17FC1G 110047.000.56-TEFCPolyrex EM-RoundB65€658.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 101767.00 C4T17FC9B általános célú motor