A B Akció: Karbantartott indítóművelet a kioldáshoz , Drágakőfoglalat: Krómozott fém , Szín: Piros , Kapcsolat értékelése: 1.2 A -600 V, AC-15, A600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A -125 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A -250 V, DC-13 , Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A -600 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 6 A -120 V, AC-1 , Fej anyaga: Műanyag , IP besorolás: 66 , Anyaga: Fém , NEMA minősítés: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Operátorok száma: 1 , Méret: 22mm , Terminál csatlakozás: Csavaros szorító , Üzemeltető típusa: 40mm átmérő Gomba