LEESON 132043.00 C184K34DK8A Általános rendeltetésű motor | AJ2RVF C184K34DK8A

LEESON 132043.00 C184K34DK8A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2RVF Típus: 132043.00Kereszthivatkozás: C184K34DK8A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,624.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Assembly180-016
KódH
DesignL
AdóFolyamatos
HázDP
Keret184TC
Teljes terhelésű erősítők34-31
HP7.5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW5.6
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K66
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor93.5
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusKD
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.4
Hajó magassága (cm)31.45
Hajó hossza (cm)51.13
Hajószélesség (cm)37.16

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 35.4
    • Hatás 100%: 82.5
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 081285
    • Tekercselés: K8228
    • CSOPORT: 2
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeAssemblyKeretPower FactorVédelemRPMTengely Dia.típusÁr
LEESON 131629.00 P184C17DK3A egyfázisú motor | AJ2RTY P184C17DK3A 131629.00LEJ36BB180-014184TC76KÉZI18001 1 / 8 "CD€1,283.06
LEESON 131781.00 C184K34DK4A általános rendeltetésű motor | AJ2RUK C184K34DK4A 131781.00-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD€1,565.40
LEESON 140806.00 C215K17DK5A általános célú motor | AJ2TAN C215K17DK5A 140806.00-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD€1,672.63
LEESON E113700.00 M6K17DK47A Egyfázisú motor | AJ2UTQ M6K17DK47A E113700.00CEJ50CA-56HC89KÉZI18005 / 8 "KD€1,027.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 132043.00 C184K34DK8A Általános rendeltetésű motor
€1,624.55 /Mértékegység