LEESON 131629.00 P184C17DK3A egyfázisú motor | AJ2RTY P184C17DK3A

LEESON 131629.00 P184C17DK3A Egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2RTY Típus: 131629.00Kereszthivatkozás: P184C17DK3A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,283.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
Assembly180-014
KódJ
DesignL
AdóFolyamatos
HázDP
Keret184TC
Teljes terhelésű erősítők33.8 / 16.9
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW2.24
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeLEJ36BB
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor76
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusCD
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 75.5
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 081285
    • Tekercselés: C8428
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítő: 37.8 / 18.9

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeAssemblyKeretPower FactorVédelemRPMTengely Dia.típusÁr
LEESON 131781.00 C184K34DK4A általános rendeltetésű motor | AJ2RUK C184K34DK4A 131781.00-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD€1,565.40
LEESON 132043.00 C184K34DK8A Általános rendeltetésű motor | AJ2RVF C184K34DK8A 132043.009700K66180-016184TC93.5AUTOMATIKUS36001 1 / 8 "KD€1,624.55
LEESON 140806.00 C215K17DK5A általános célú motor | AJ2TAN C215K17DK5A 140806.00-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD€1,672.63
LEESON E113700.00 M6K17DK47A Egyfázisú motor | AJ2UTQ M6K17DK47A E113700.00CEJ50CA-56HC89KÉZI18005 / 8 "KD€1,027.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 131629.00 P184C17DK3A Egyfázisú motor
€1,283.06 /Mértékegység