LEESON E113700.00 M6K17DK47A Egyfázisú motor | AJ2UTQ M6K17DK47A

LEESON E113700.00 M6K17DK47A Egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2UTQ Típus: E113700.00Kereszthivatkozás: M6K17DK47A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,027.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
KódJ
DesignL
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56HC
Teljes terhelésű erősítők13 / 6.5
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályB
kW1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeCEJ50CA
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor89
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusKD
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)20.65
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)28.58

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - 113700.00
    • Hatás 100%: 83.8
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 10008461-001-001
    • Tekercselés: K634339
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER
    • S. F erősítő: 15.2 / 7.6

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeAssemblyKeretPower FactorVédelemRPMTengely Dia.típusÁr
LEESON 131629.00 P184C17DK3A egyfázisú motor | AJ2RTY P184C17DK3A 131629.00LEJ36BB180-014184TC76KÉZI18001 1 / 8 "CD€1,283.06
LEESON 131781.00 C184K34DK4A általános rendeltetésű motor | AJ2RUK C184K34DK4A 131781.00-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD€1,565.40
LEESON 132043.00 C184K34DK8A Általános rendeltetésű motor | AJ2RVF C184K34DK8A 132043.009700K66180-016184TC93.5AUTOMATIKUS36001 1 / 8 "KD€1,624.55
LEESON 140806.00 C215K17DK5A általános célú motor | AJ2TAN C215K17DK5A 140806.00-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD€1,672.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON E113700.00 M6K17DK47A Egyfázisú motor
€1,027.21 /Mértékegység