LEESON 140806.00 C215K17DK5A általános célú motor | AJ2TAN C215K17DK5A

LEESON 140806.00 C215K17DK5A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2TAN Típus: 140806.00Kereszthivatkozás: C215K17DK5A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,066.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Assembly210-008.02
KódG
DesignL
AdóFolyamatos
HázDP
Keret215TC
Teljes terhelésű erősítők36
HP7.5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW5.6
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor83
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 3 / 8 "
típusKD
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54
Hajó magassága (cm)36.2
Hajó hossza (cm)57.48
Hajószélesség (cm)40.97

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 40.5
    • Hatás 100%: 81.5
    • OPE csapágy: 6206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6207
    • Tekercselés: K9416
    • CSOPORT: 2
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeAssemblyKeretPower FactorVédelemRPMTengely Dia.típusÁr
LEESON 131629.00 P184C17DK3A egyfázisú motor | AJ2RTY P184C17DK3A 131629.00LEJ36BB180-014184TC76KÉZI18001 1 / 8 "CD€1,585.63
LEESON 131781.00 C184K34DK4A általános rendeltetésű motor | AJ2RUK C184K34DK4A 131781.00-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD€1,933.98
LEESON 132043.00 C184K34DK8A Általános rendeltetésű motor | AJ2RVF C184K34DK8A 132043.009700K66180-016184TC93.5AUTOMATIKUS36001 1 / 8 "KD€2,007.39
LEESON E113700.00 M6K17DK47A Egyfázisú motor | AJ2UTQ M6K17DK47A E113700.00CEJ50CA-56HC89KÉZI18005 / 8 "KD€1,348.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 140806.00 C215K17DK5A Általános rendeltetésű motor
€2,066.69 /Mértékegység