Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04005.050.0150 Structural Bolt 1/2-13 X 1-1/2 Length, 25PK | AB3GGF 1TA17

APPROVED VENDOR U04005.050.0150 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 1-1/2" hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AB3GGF Modell: U04005.050.0150Keresztszám: 1TA17 / 166Z63

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€42.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.7 / 8 "
Fejmagasság5 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz1.5 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.050.0150 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 1-1/2" hosszúság, 25PK
€42.43 /csomag