LEESON 116488.00 M6C17FK78E Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2QTE M6C17FK78E

LEESON 116488.00 M6C17FK78E Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor

Raktáron
Tétel: AJ2QTE Típus: 116488.00Kereszthivatkozás: M6C17FK78E

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€903.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
KódK
DesignN
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők14 / 7
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme2797 CED
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor63
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 74
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: C634259
    • CSOPORT: 3
    • Festék: PIROS - LEESON FARM DUTY
    • S. F erősítő: 15 / 7.5

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.DesignKerettípusFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr
LEESON 116489.00 M6K17FK47E Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2QTF M6K17FK47E 116489.005 / 8 "L56HCKF115 / 208-23017.2 / 8.8-8.61.51.12€1,071.79
LEESON 131994.00 P184C17FK10A Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2RVC P184C17FK10A 131994.001 1 / 8 "L184TCCF23019.032.24€2,039.59
LEESON 131995.00 P184K17FK13A Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2RVD P184K17FK13A 131995.001 1 / 8 "L184TCKF23020.553.7€2,284.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 116488.00 M6C17FK78E Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor
€903.74 /Mértékegység